Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN40945
Cod. Produttore
40945
Cod. EAN
8010152409455

Informazioni di prodotto

LD 4.5.4 WO BA15DV24 DCAC5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 4.5.4 WO BA15DV24 DCAC5

tensione nominale

24 ... 24 V

Nessuna funzione dimm

lunghezza

44 mm

forma della lampada

Altro

diametro

18 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore del corpo

Grigio

attacco lampada

BA15d

colore

Giallo