Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN40943
Cod. Produttore
40943
Cod. EAN
8010152409431

Informazioni di prodotto

LD 4.5.4 WO BA15DV24 DCAC3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 4.5.4 WO BA15DV24 DCAC3

colore

Rosso

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

18 mm

forma della lampada

Altro

lunghezza

44 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

24 ... 24 V

Produttore

LD 4.5.4 WO BA15DV24 DCAC3