Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Arancione
attacco lampada
BA15d
colore del corpo
Grigio
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
diametro
18 mm
forma della lampada
Altro
lunghezza
44 mm
Nessuna funzione dimm
tensione nominale
12 ... 12 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te