Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN40951
Cod. Produttore
40951
Cod. EAN
8010152409516

Informazioni di prodotto

LD 4.5.4 WO BA15DV110 AC1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 4.5.4 WO BA15DV110 AC1

colore

Blu

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

18 mm

forma della lampada

Altro

lunghezza

44 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

110 ... 110 V