Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN28476
Cod. Produttore
28476
Cod. EAN
8010152284762

Informazioni di prodotto

LD 205 EXL E14 V240 AC6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 205 EXL E14 V240 AC6

colore

Bianco

attacco lampada

E14

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

25 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

76 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

240 ... 240 V