Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN28472
Cod. Produttore
28472
Cod. EAN
8010152284724

Informazioni di prodotto

LD 205 EXL E14 V240 AC2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 205 EXL E14 V240 AC2

colore

Ambra/ambra gialla

attacco lampada

E14

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

25 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

76 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

240 ... 240 V