Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN29723
Cod. Produttore
29723
Cod. EAN
8010152297236

Informazioni di prodotto

LD 205 EXL BA15D V240 AC3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 205 EXL BA15D V240 AC3

colore

Rosso

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

25 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

69 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

240 ... 240 V