Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN27996
Cod. Produttore
27996
Cod. EAN
8010152279966

Informazioni di prodotto

LD 205 EXL BA15D V24 DCAC6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 205 EXL BA15D V24 DCAC6

colore

Bianco

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

25 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

69 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

24 ... 24 V

Produttore

LD 205 EXL BA15D V24 DCAC6