Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN29823
Cod. Produttore
29823
Cod. EAN
8010152298233

Informazioni di prodotto

LD 145 F EXLBA15DV240 AC3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 145 F EXLBA15DV240 AC3

colore

Rosso

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

34 mm

forma della lampada

Fungo

lunghezza

43 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

240 ... 240 V