Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN29796
Cod. Produttore
29796
Cod. EAN
8010152297960

Informazioni di prodotto

  • Serie: LD 145 F
  • Tensione: 24V ACDC
  • Attacco: BA 15d
  • Diametro: 34 mm
  • Altezza: 43 mm
  • Peso: 19,5 g
  • Tipo LED: EXLBA15DV24
  • Applicazione: DCAC6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 145 F EXLBA15DV24 DCAC6

colore

Bianco

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

34 mm

forma della lampada

Fungo

lunghezza

43 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

24 ... 24 V

Produttore

LD 145 F EXLBA15DV24 DCAC6