› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LD 145 F EXLBA15DV24 DCAC3

Cod. Rexel SN29793
Cod. Produttore 29793
Cod. EAN 8010152297939

Informazioni principali

LD 145 F EXLBA15DV24 DCAC3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LD 145 F EXLBA15DV24 DCAC3

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

34 mm

forma della lampada

Fungo

lunghezza

43 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

24 ... 24 V

LD 145 F EXLBA15DV24 DCAC3