Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN29792
Cod. Produttore
29792
Cod. EAN
8010152297922

Informazioni di prodotto

  • Serie: LD 145 F
  • Attacco: BA 15d
  • Tensione: 24 V ACDC
  • Diametro: Ø 34 mm
  • Altezza: 43 mm
  • Corrente: DC/AC
  • Peso: 19,5 g
  • Tipo: Lampada LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 145 F EXLBA15DV24 DCAC2

colore

Ambra/ambra gialla

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

34 mm

forma della lampada

Fungo

lunghezza

43 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

24 ... 24 V

Produttore

LD 145 F EXLBA15DV24 DCAC2