› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LD 145 F EXLBA15DV12 DCAC2

Cod. Rexel SN29782
Cod. Produttore 29782
Cod. EAN 8010152297823

Informazioni principali

LD 145 F EXLBA15DV12 DCAC2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LD 145 F EXLBA15DV12 DCAC2

Caratteristiche tecniche

colore

Ambra/ambra gialla

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

25 mm

forma della lampada

Fungo

lunghezza

69 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

12 ... 12 V

LD 145 F EXLBA15DV12 DCAC2