Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN28886
Cod. Produttore
28886
Cod. EAN
8010152288869

Informazioni di prodotto

LD 145 F EXL E27 V240 AC6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 145 F EXL E27 V240 AC6

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

34 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

52 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

240 ... 240 V