Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN28573
Cod. Produttore
28573
Cod. EAN
8010152285738

Informazioni di prodotto

LD 145 F EXL E14 V240 AC3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 145 F EXL E14 V240 AC3

colore

Rosso

attacco lampada

E14

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

34 mm

forma della lampada

Fungo

lunghezza

49 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

240 ... 240 V