Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN28545
Cod. Produttore
28545
Cod. EAN
8010152285455

Informazioni di prodotto

LD 145 F EXL E14 V24 DCAC5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 145 F EXL E14 V24 DCAC5

colore

Giallo

attacco lampada

E14

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

18 mm

forma della lampada

Fungo

lunghezza

39 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

24 ... 24 V

Produttore

LD 145 F EXL E14 V24 DCAC5