Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN28543
Cod. Produttore
28543
Cod. EAN
8010152285431

Informazioni di prodotto

LD 145 F EXL E14 V24 DCAC3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 145 F EXL E14 V24 DCAC3

colore

Rosso

attacco lampada

E14

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

34 mm

forma della lampada

Fungo

lunghezza

49 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

24 ... 24 V

Produttore

LD 145 F EXL E14 V24 DCAC3