Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN66462
Cod. Produttore
66462
Cod. EAN
8010152664625

Informazioni di prodotto

LD 12 LINEAR S/F RED V24DAC GY
Descrizione del produttore: LD 12 LINEAR STEADY/FLASHING è un dispositivo lineare a LED dal design compatto che produce luce fissa/lampeggiante. I LED non sono più soggetti agli effetti di agenti esterni grazie al processo d’incapsulamento in resina; resistono all’uso esterno, all’immersione in acqua, all’acqua calda, agli shock termici e all’abrasione. La resina trasparente assicura un’elevata trasmissione e un flusso luminoso continuo.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

75 mm

altezza

25 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,04 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP68

numero di modalità

2

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-40 ... 50 °C

tensione nominale

24 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

90 ... 110 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

40 ... 40 cd