› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LD 103 EXL BA15D V240 AC8

Cod. Rexel SN29528
Cod. Produttore 29528
Cod. EAN 8010152295287

Informazioni principali

  • Serie: LD 103 EXL
  • Attacco: BA15D
  • Tensione: 240V AC
  • Dimensioni: Ø 18 mm
  • Altezza: 39 mm
  • Peso: 9 g
  • Tipo LED: segnalazione luminosa
  • Applicazione: indicatori e segnalatori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LD 103 EXL BA15D V240 AC8

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

18 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

39 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

240 ... 240 V

LD 103 EXL BA15D V240 AC8