Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN27801
Cod. Produttore
27801
Cod. EAN
8010152278013

Informazioni di prodotto

LD 103 EXL BA15D V24 DCAC1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 103 EXL BA15D V24 DCAC1

colore

Blu

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

18 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

39 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

24 ... 24 V

Produttore

LD 103 EXL BA15D V24 DCAC1