› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LD 103 BA15D V240 AC6

Cod. Rexel SN29526
Cod. Produttore 29526
Cod. EAN 8010152295263

Informazioni principali

  • Tipo: LED BA15D
  • Tensione: 240V AC
  • Corrente: 6A
  • Serie: LD 103
  • Dimensioni: Ø 18 mm
  • Altezza: 39 mm
  • Potenza: Non specificata
  • Peso: 9 g

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LD 103 BA15D V240 AC6

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

18 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

39 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

240 ... 240 V

LD 103 BA15D V240 AC6