Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN29525
Cod. Produttore
29525
Cod. EAN
8010152295256

Informazioni di prodotto

LD 103 BA15D V240 AC5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 103 BA15D V240 AC5

colore

Giallo

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

18 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

39 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

240 ... 240 V