› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LD 103 BA15D V24 DCAC6

Cod. Rexel SN27806
Cod. Produttore 27806
Cod. EAN 8010152278068

Informazioni principali

  • Serie: LD 103
  • Attacco: BA15D
  • Tensione: 24V AC/DC
  • Diametro: 18 mm
  • Altezza: 39 mm
  • Peso: 9 g
  • Tipologia: Lampada LED
  • Applicazione: Segnalazione e illuminazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LD 103 BA15D V24 DCAC6

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

18 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

39 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

24 ... 24 V

LD 103 BA15D V24 DCAC6