› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LD 103 BA15D V24 DCAC3

Cod. Rexel SN27803
Cod. Produttore 27803
Cod. EAN 8010152278037

Informazioni principali

  • Serie: LD 103
  • Tensione: 24 V AC/DC
  • Attacco: BA15d
  • Diametro: 18 mm
  • Altezza: 39 mm
  • Potenza: 3 W
  • Peso: 9 g
  • Uso: LED lampada

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LD 103 BA15D V24 DCAC3

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

18 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

39 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

24 ... 24 V

LD 103 BA15D V24 DCAC3