Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Ambra/ambra gialla
attacco lampada
BA15d
colore del corpo
Altro
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
diametro
18 mm
forma della lampada
Capsula
lunghezza
39 mm
Nessuna funzione dimm
tensione nominale
24 ... 24 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile