Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN29515
Cod. Produttore
29515
Cod. EAN
8010152295157

Informazioni di prodotto

LD 103 BA15D V110 AC5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 103 BA15D V110 AC5

colore

Giallo

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

18 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

39 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

110 ... 110 V