Prodotti /

Cod. Rexel
CP6209630
Cod. Produttore
6209630
Cod. EAN
4012196432035

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LCIS 620 6 FS
  • Tipo: Passerella traversini
  • Bordo altezza: 60 mm
  • Pioli: Profilato C30 aperti
  • Longherone: Arrotondato rinforzato
  • Fissaggio: Morsetti LKS 40
  • Scanalatura piolo: 16,5 mm
  • Serie: LCIS Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella a traversini con bordo di altezza pari a 60 mm, con pioli del profilato C30 aperti verso l'alto saldati. Longherone laterale arrotondato come rinforzo e protezione dei bordi. Il fissaggio alla mensola viene eseguito con morsetti tipo LKS 40. La misura della scanalatura del piolo è pari a 16,5 mm, la staffa reggicavo è il tipo 2056.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

2,67 KILOGRAMMO_METRO

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

8000 mm²

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

interasse dei pioli

300 mm

fissaggio dei pioli

Saldato

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

3300 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

2000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1300 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

1000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m

400 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m

200 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 5 m

Serie

LCIS Series