Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.QA54.701.0
Cod. Produttore
3.QA54.701.0
Cod. EAN
8025550751563

Informazioni di prodotto

LASER TOND.D75 FISS.MIN.LED WARM 2700K MEDM
LASER TOND.D75 FISS.MIN.LED WARM 27Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: LASER TOND.D75 FISS.MIN.LED WARM 27Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1150

Temperatura Colore

2700

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Driver

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø68x91

Produttore

LASER TOND.D75 FISS.MIN.LED WARM 27