Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P389.747.0
Cod. Produttore
3.P389.747.0
Cod. EAN
8025550582914

Informazioni di prodotto

Il LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA offre soluzioni innovative per l'illuminazione con alta efficienza e design compatto.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di montaggio
  • Versatilità per diverse configurazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica superiore con tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e mirata
  • Durabilità e sicurezza garantite dagli standard di qualità
Il LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA è una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione elettrica, progettata per garantire prestazioni elevate e un design elegante. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma quadrata permette un'illuminazione uniforme e mirata, ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. La tecnologia LED integrata offre un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i consumi elettrici senza compromettere la luminosità. Inoltre, il design compatto facilita l'installazione in diverse configurazioni, rendendolo versatile per molteplici applicazioni. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo prodotto è conforme ai più recenti standard di qualità e protezione, garantendo un utilizzo sicuro e affidabile. Il LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna, efficiente e di lunga durata. Descrizione del produttore: Il LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA è una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione elettrica, progettata per garantire prestazioni elevate e un design elegante. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma quadrata permette un'illuminazione uniforme e mirata, ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. La tecnologia LED integrata offre un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i consumi elettrici senza compromettere la luminosità. Inoltre, il design compatto facilita l'installazione in diverse configurazioni, rendendolo versatile per molteplici applicazioni. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo prodotto è conforme ai più recenti standard di qualità e protezione, garantendo un utilizzo sicuro e affidabile. Il LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna, efficiente e di lunga durata.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1200

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

83x83x89

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA