Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P390.701.0
Cod. Produttore
3.P390.701.0
Cod. EAN
8025550582952

Informazioni di prodotto

Il laser quadrato fisso Frame LED WA offre un'illuminazione efficiente e un'installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Forma quadrata per un montaggio versatile e rapido
  • Materiali robusti garantiscono durata e affidabilità
  • Installazione facile che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED brillante ed efficiente
  • Consumo energetico ridotto per risparmio sui costi
  • Adatto a molteplici ambienti industriali e residenziali
Il laser quadrato fisso Frame LED WA è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo strumento è realizzato con materiali robusti e durevoli, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua forma quadrata consente un'installazione facile e versatile, adattandosi a diversi contesti e ambienti di lavoro. La tecnologia LED utilizzata offre un'illuminazione brillante ed efficiente, riducendo il consumo energetico e aumentando la visibilità. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione affidabile per l'illuminazione di spazi industriali, commerciali o residenziali. Grazie alla sua progettazione attenta, il laser quadrato fisso Frame LED WA rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico, combinando funzionalità e design in un unico dispositivo.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1200

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

83x83x89

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA