Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.QA76.704.0
Cod. Produttore
3.QA76.704.0
Cod. EAN
8025550752898

Informazioni di prodotto

Il LASER QU.L75 FISS.MINIM.LED WARM 30 offre soluzioni avanzate per illuminazione efficiente e di qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compattezza del dispositivo
  • Riduzione dei tempi di montaggio in spazi ristretti
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione calda e uniforme con minimo abbagliamento
  • Design elegante che si integra in ogni ambiente
Il LASER QU.L75 FISS.MINIM.LED WARM 30 è un prodotto innovativo progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente in ogni ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce una lunga durata e prestazioni elevate. La sua compattezza lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Con una potenza ottimale, il LASER QU.L75 emette una luce uniforme, riducendo al minimo l'abbagliamento e creando un'atmosfera confortevole. Questo modello è particolarmente adatto per applicazioni residenziali e commerciali, dove l'estetica e l'efficienza energetica sono fondamentali. Grazie alla sua tecnologia LED, offre un consumo energetico ridotto, contribuendo così a un uso più sostenibile delle risorse. Scegli la qualità e l'affidabilità del LASER QU.L75 FISS.MINIM.LED WARM 30 per illuminare i tuoi spazi con stile e funzionalità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1200

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Driver

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

68x68x91

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LASER QU.L75 FISS.MINIM.LED WARM 30