Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q861.747.0
Cod. Produttore
3.Q861.747.0
Cod. EAN
8025550739837

Informazioni di prodotto

  • Potenza LED: 9 watt
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo luce: Calda
  • Design: Elegante e moderno
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Materiali: Resistenti e di qualità
  • Installazione: Compatta e versatile
  • Serie: LASER BLADE XS
La LASER BLADE XS PLAF.9LED W/W.3000K offre un'illuminazione di alta qualità grazie ai suoi LED da 9 watt, progettati per garantire una luce calda a 3000K. Questo apparecchio è ideale per ambienti residenziali e commerciali, grazie al suo design elegante e moderno che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, la LASER BLADE è progettata per durare nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La sua forma compatta e discreta consente un'installazione semplice e versatile, rendendola la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficiente e di stile. Con un'ottima distribuzione della luce, questo apparecchio è in grado di creare atmosfere accoglienti e funzionali, migliorando l'estetica degli spazi. Descrizione del produttore: La LASER BLADE XS PLAF.9LED W/W.3000K offre un'illuminazione di alta qualità grazie ai suoi LED da 9 watt, progettati per garantire una luce calda a 3000K. Questo apparecchio è ideale per ambienti residenziali e commerciali, grazie al suo design elegante e moderno che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, la LASER BLADE è progettata per durare nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La sua forma compatta e discreta consente un'installazione semplice e versatile, rendendola la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficiente e di stile. Con un'ottima distribuzione della luce, questo apparecchio è in grado di creare atmosfere accoglienti e funzionali, migliorando l'estetica degli spazi.

Produttore

LASER BLADE XS PLAF.9LED W/W.3000K