Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E882.774.0
Cod. Produttore
3.E882.774.0
Cod. EAN
8025550647095

Informazioni di prodotto

LASER BLADE INOUT PLAFONE 2 LED 3000K W/W.F
Descrizione del produttore: La LASER BLADE INOUT PLAFONE 2 LED 300 è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire un'eccellente efficienza energetica e una lunga durata. Questo plafone è dotato di due LED che garantiscono una luminosità ottimale, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto assicura resistenza e affidabilità nel tempo. Il design moderno e minimalista si integra perfettamente in qualsiasi decorazione, mentre la sua semplicità di installazione rende la LASER BLADE INOUT PLAFONE 2 LED 300 una scelta pratica per chi cerca un'illuminazione efficace e stilosa. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questo plafone non solo illumina, ma arricchisce l'ambiente circostante, rendendolo più accogliente e funzionale.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,2

Flusso Nominale

380

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK06

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

83x50x99

Produttore

LASER BLADE INOUT PLAFONE 2 LED 300