Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E876.774.0
Cod. Produttore
3.E876.774.0
Cod. EAN
8025550646982

Informazioni di prodotto

LASER BLADE INOUT APPLIQUE 2 LED 3000K W/W.
Descrizione del produttore: La LASER BLADE INOUT APPLIQUE 2 LED 30 è un'innovativa soluzione di illuminazione, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo applique è dotato di due LED, garantendo un'illuminazione intensa e uniforme, perfetta per ambienti interni ed esterni. Realizzata con materiali di alta qualità, la struttura è resistente e durevole, in grado di affrontare le sfide dell'uso quotidiano. Il design elegante e moderno si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, rendendolo ideale per l'illuminazione di spazi residenziali o commerciali. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in diverse applicazioni, offrendo un'illuminazione funzionale e decorativa. Con un'attenzione particolare all'efficienza energetica, questo applique rappresenta una scelta ecologica, contribuendo a ridurre i consumi elettrici senza compromettere la luminosità.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,2

Flusso Nominale

380

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK06

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

83x66x102

Produttore

LASER BLADE INOUT APPLIQUE 2 LED 30