Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E878.774.0
Cod. Produttore
3.E878.774.0
Cod. EAN
8025550647019

Informazioni di prodotto

LASER BLADE INOUT APPLIQUE 5 LED N/W.WIDEFL
La LASER BLADE INOUT APPLIQUE 5 LED è una soluzione di illuminazione versatile e innovativa, progettata per offrire prestazioni elevate e un design moderno. Questo applique è dotato di cinque LED, che garantiscono un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti interni ed esterni. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. Il design elegante e minimalista si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo adatto sia per l'illuminazione di spazi residenziali che commerciali. Grazie alla tecnologia LED, questo applique non solo riduce il consumo energetico, ma contribuisce anche a creare un'atmosfera accogliente e luminosa. La sua installazione è semplice e rapida, permettendo di valorizzare gli spazi in modo efficace e funzionale. Scegliere la LASER BLADE INOUT APPLIQUE significa optare per un prodotto che unisce estetica e funzionalità, perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

940

Temperatura Colore

4000

CRI

95

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK06

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

158x66x102

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LASER BLADE INOUT APPLIQUE 5 LED N/