Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E879.747.0
Cod. Produttore
3.E879.747.0
Cod. EAN
8025550647026

Informazioni di prodotto

LASER BLADE INOUT APPLIQUE 5 LED 3000K W/W.
Descrizione del produttore: La LASER BLADE INOUT APPLIQUE 5 LED 30 rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, combinando efficienza e design. Questo applique è dotato di cinque LED, garantendo un'illuminazione potente e uniforme, ideale per ambienti interni ed esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo perfetto per l'uso all'aperto. Il suo design elegante e contemporaneo si integra facilmente con qualsiasi stile di arredo, mentre il colore neutro si adatta a diversi contesti. Grazie alla tecnologia LED, questo applique non solo riduce il consumo energetico, ma contribuisce anche a un'illuminazione sostenibile. È una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione versatile e di alta qualità, senza compromettere l'estetica.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

940

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK06

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

158x66x102

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LASER BLADE INOUT APPLIQUE 5 LED 30