Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N159.701.0
Cod. Produttore
3.N159.701.0
Cod. EAN
8025550481842

Informazioni di prodotto

LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 1LED NEUTR. WIDE
La LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 1LED NEU rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono durata e resistenza. Questo apparecchio è progettato per un'installazione semplice e versatile, adattandosi a diverse esigenze di design e funzionalità. La sua tecnologia DALI consente un controllo preciso della luminosità, rendendolo ideale per ambienti in cui l'atmosfera è fondamentale. La finitura neutra si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre il design elegante conferisce un tocco di modernità. Questo prodotto è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo un'illuminazione efficiente e sostenibile. La LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 1LED NEU è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: La LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 1LED NEU rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono durata e resistenza. Questo apparecchio è progettato per un'installazione semplice e versatile, adattandosi a diverse esigenze di design e funzionalità. La sua tecnologia DALI consente un controllo preciso della luminosità, rendendolo ideale per ambienti in cui l'atmosfera è fondamentale. La finitura neutra si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre il design elegante conferisce un tocco di modernità. Questo prodotto è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo un'illuminazione efficiente e sostenibile. La LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 1LED NEU è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione elettrica.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,7

Flusso Nominale

1050

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

85x85x107

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 1LED NEU