Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Cod. Rexel
WX4102992
Cod. Produttore
4102992
Cod. EAN
8025241067676

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 3W
  • Tipo lampadina: SV 6,5X31
  • Consumo: basso
  • Durata: lunga
  • Installazione: semplice
  • Uso: segnalazione
  • Serie: WX4102992
Descrizione del produttore: La lampadina SV 6,5X31 12V 3W è una soluzione efficiente e affidabile per le applicazioni di illuminazione in ambito elettrico. Progettata per offrire una luce brillante e duratura, questa lampadina si distingue per la sua compatibilità con sistemi a 12 volt, ideale per installazioni di segnalazione, illuminazione di sicurezza e dispositivi di avviso. La sua forma compatta e il design robusto garantiscono un'installazione semplice e sicura in vari apparecchi e connettori. La tecnologia a basso consumo energetico assicura un funzionamento efficiente, riducendo i costi operativi senza compromettere la qualità della luce. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali più sfidanti. Questa lampadina rappresenta una scelta ottimale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici.

Produttore

Lampadina SV 6,5X31 12V 3W

€ 0,7895 x 1 pz.
(pz.)