Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56969
Cod. Produttore
56969
Cod. EAN
8002219715784

Informazioni di prodotto

Lampadina Spot Led ES 4W GU10 4000K

Documentazione tecnica

Le lampade Oliva Saving LED Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino 450 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.

potenza della lampada

4W

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

280

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

angolo di irraggiamento

38

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Lampadina Spot Led ES 4W GU10 4000K