Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Cod. Rexel
WX4103024
Cod. Produttore
4103024
Cod. EAN
8025241068116

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 24V
  • Potenza: 3W
  • Dimensioni: 6,5x38 mm
  • Serie: SIL SV
  • Colore luce: Neutro
  • Protezione: Elevati standard IP
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e segnalazione
Descrizione del produttore: Le lampadine SIL SV da 6,5x38 millimetri sono progettate per offrire un'illuminazione affidabile e di qualità in applicazioni elettriche. Con una tensione di 24V e una potenza di 3W, queste lampadine garantiscono un'illuminazione efficace mantenendo un basso consumo energetico. Realizzate con materiali di alta qualità, assicurano durata e resistenza nel tempo. La loro forma compatta e il colore neutro le rendono ideali per l'uso in ambienti industriali, sistemi di segnalazione e apparecchiature di controllo. La tecnologia avanzata permette un'installazione semplice e sicura, compatibile con vari sistemi di alimentazione e con elevati standard di protezione IP. Queste lampadine sono la soluzione ottimale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti elettrici complessi.

Produttore

Lampadina SIL. SV 6,5X38 24V 3W

€ 0,7895 x 1 pz.
(pz.)