Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Cod. Rexel
WX4103001
Cod. Produttore
4103001
Cod. EAN
8025241067836

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 3W
  • Dimensioni: 6,5x36 mm
  • Tipo lampadina: SIL SV
  • Consumo energetico: basso
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Serie: WX4103001
  • Durata: elevata
Le lampadine SIL SV da 6,5X36 12V 3W sono dispositivi di illuminazione ad alte prestazioni ideali per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. Progettate con materiali di alta qualità, queste lampadine garantiscono una luce brillante e duratura, grazie alla loro tecnologia avanzata e alla compatibilità con sistemi a bassa tensione. La loro forma compatta e il design resistente le rendono perfette per installazioni in ambienti industriali, commerciali o domestici. La tensione di alimentazione di 12V e il consumo energetico di soli 3W assicurano un funzionamento efficiente e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi operativi. La loro compatibilità con vari sistemi elettrici le rende versatili e facili da integrare in diverse configurazioni di impianti. Ideali per sostituzioni rapide e sicure, queste lampadine sono una scelta affidabile per illuminare con precisione e sicurezza le tue applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Le lampadine SIL SV da 6,5X36 12V 3W sono dispositivi di illuminazione ad alte prestazioni ideali per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. Progettate con materiali di alta qualità, queste lampadine garantiscono una luce brillante e duratura, grazie alla loro tecnologia avanzata e alla compatibilità con sistemi a bassa tensione. La loro forma compatta e il design resistente le rendono perfette per installazioni in ambienti industriali, commerciali o domestici. La tensione di alimentazione di 12V e il consumo energetico di soli 3W assicurano un funzionamento efficiente e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi operativi. La loro compatibilità con vari sistemi elettrici le rende versatili e facili da integrare in diverse configurazioni di impianti. Ideali per sostituzioni rapide e sicure, queste lampadine sono una scelta affidabile per illuminare con precisione e sicurezza le tue applicazioni elettriche.

Produttore

Lampadina SIL. SV 6,5X36 12V 3W

€ 0,8548 x 1 pz.
(pz.)