Prodotti /

Cod. Rexel
WX4011908
Cod. Produttore
4011908
Cod. EAN
8025241231374

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Tensione: 24V
  • Corrente: 20mA
  • Luce: Calda
  • Tipo LED: SMD
  • Consumo: Basso
  • Serie: WX4011908
  • Uso: Bassa tensione
Lampadina a LED con attacco E14 progettata per funzionare a 24V e 20mA, ideale per applicazioni elettriche a bassa tensione. Offre una luce calda e uniforme grazie alla tecnologia SMD, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Questo componente è perfetto per l’illuminazione di dispositivi elettrici e impianti che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo prolungato. Descrizione del produttore: Lampadina a LED con attacco E14, progettata per funzionare a 24V con una corrente di 20mA. Offre una luce calda ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Il design SMD garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, adatta per applicazioni elettriche che richiedono consumi ridotti e prestazioni affidabili. Questo prodotto è particolarmente indicato per impianti a bassa tensione, combinando risparmio energetico e qualità luminosa.

Produttore

Lampadina LED E14 24V 20mA SMD luce calda per impianti bassa tensione