Prodotti /

Cod. Rexel
WX4027592
Cod. Produttore
4027592
Cod. EAN
8025241230247

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Tensione: 130V AC/DC
  • Colore luce: Rosso
  • Forma: Cupola
  • Consumo: Energia contenuta
  • Applicazioni: Decorative/segnaletiche
  • Durata: Elevata
  • Serie: DOMELED
Descrizione del produttore: Lampadina LED a forma di cupola con attacco E14, progettata per funzionare sia in corrente alternata che continua a 130V. Il colore rosso della luce la rende ideale per applicazioni decorative o segnaletiche, offrendo un'illuminazione vivace e distintiva con un consumo energetico contenuto. Questa lampadina unisce efficienza e durata, garantendo prestazioni affidabili in diversi contesti elettrici.

Produttore

Lampadina LED cupola E14 130V AC-DC luce rossa segnaletica decorativa