Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN70986
Cod. Produttore
70986
Cod. EAN
8010152709869

Informazioni di prodotto

BULB BA15D 40W V24 1X12PCS
Lampadina con attacco BA15D, potenza di 40 watt e tensione di 24 volt, confezionata in set da 12 pezzi. Progettata per garantire un'illuminazione affidabile e uniforme, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e performante. La sua struttura assicura una facile installazione e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: BULB BA15D 40W V24 1X12PCS

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

40 W

attacco lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Produttore

Lampadina incandescenza BA15D 40W 24V set 12 pezzi per impianti elettrici