› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade speciali

Lampadina E14 16X54 220V 3W

Cod. Rexel WX4102128
Cod. Produttore 4102128
Cod. EAN 8025241064286

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Tensione: 220V
  • Potenza: 3W
  • Dimensioni: 16X54 mm
  • Protezione: IP standard
  • Efficienza: Energia bassa
  • Serie: WX4102128
  • Durata: Lunga durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E14 16X54 220V 3W offre un'illuminazione efficace e di lunga durata grazie alla sua tecnologia avanzata. Con una potenza di soli 3 watt, garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti domestici e commerciali. La sua attacco E14 permette un'installazione semplice e compatibile con molte lampade e apparecchi di illuminazione. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nel tempo, rispettando gli standard di protezione IP per resistenza a polvere e acqua. La forma compatta e il design ottimizzato favoriscono una distribuzione uniforme della luce, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Questa lampadina rappresenta una soluzione energeticamente efficiente, ideale per ridurre i consumi senza compromettere la qualità dell'illuminazione. La sua compatibilità con sistemi di illuminazione a basso consumo la rende una scelta versatile per ogni esigenza di illuminazione.
Lampadina E14 16X54 220V 3W
€ 1,58 x 1 pz.
(pz.)