› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade speciali

Lampadina E14 16X54 220V 10W

Cod. Rexel WX4102127
Cod. Produttore 4102127
Cod. EAN 8025241064262

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Tensione: 220V
  • Potenza: 10W
  • Dimensioni: 16X54 mm
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Domestiche e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX4102127

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E14 16X54 220V 10W offre un'illuminazione efficace e affidabile grazie alla sua potenza di 10 watt e alla compatibilità con attacchi di tipo E14. Questa lampadina è ideale per creare atmosfere calde e accoglienti in ambienti domestici e commerciali. La tecnologia utilizzata garantisce un'ottima resa luminosa con un consumo energetico contenuto, contribuendo a ridurre i costi di energia. La forma compatta e il design semplice si integrano facilmente in diverse tipologie di apparecchi di illuminazione. La tensione di alimentazione di 220V assicura un funzionamento stabile e sicuro. La lampadina è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e sicurezza nel tempo. La sua efficienza luminosa e il basso consumo la rendono una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e di qualità. La compatibilità con vari sistemi di illuminazione la rende versatile, mentre il suo design sobrio si adatta a diversi stili di arredamento. Questa lampadina è perfetta per applicazioni domestiche, negozi, ristoranti e altri ambienti dove è richiesta un'illuminazione funzionale e duratura.
Lampadina E14 16X54 220V 10W
€ 1,64 x 1 pz.
(pz.)