›

Lampadina E14 16X35 30V 5W

Cod. Rexel WX4101606
Cod. Produttore 4101606
Cod. EAN 8025241060462

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 30 V
  • Potenza: 5 W
  • Consumo: basso
  • Durata: lunga
  • Applicazione: illuminazione compatta
  • Serie: WX4101606

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina elettrica con attacco E14, dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a 30V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione compatta e a basso consumo energetico, garantisce efficienza e lunga durata nel tempo. Adatta a impianti elettrici che necessitano di una sorgente luminosa affidabile e di qualità.
Lampadina E14 16X35 30V 5W