›

Lampadina E14 10W 110V 16x54 mm compatta per illuminazione efficiente

Cod. Rexel WX4102144
Cod. Produttore 4102144
Cod. EAN 8025241064613

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Potenza: 10 watt
  • Tensione: 110 volt
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Applicazione: illuminazione efficiente
  • Compatta: spazi ridotti
  • Serie: WX4102144
  • Uso: versatile ambienti

Descrizione del prodotto

Lampadina elettrica con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 110V con una potenza di 10W. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e compatta, garantisce un consumo energetico contenuto mantenendo una buona resa luminosa. Adatta all'uso in impianti elettrici domestici e professionali, offre affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, potenza di 10 watt e tensione di 110 volt. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e performante. La sua dimensione di 16x54 mm la rende adatta a spazi ridotti, offrendo una soluzione versatile per diversi ambienti.
Lampadina E14 10W 110V 16x54 mm compatta per illuminazione efficiente
€ 1,31 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.