Prodotti /

Cod. Rexel
WX4027591
Cod. Produttore
4027591
Cod. EAN
8025241230230

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Tensione: 130V AC/DC
  • Colore luce: Bianco
  • Consumo: Energia contenuta
  • Applicazione: Domestica e professionale
  • Tipo lampadina: DOMELED
  • Serie: WX4027591
  • Durata: Affidabile e duratura
Descrizione del produttore: Lampadina DOMELED con attacco E14, compatibile con alimentazione a 130V sia in corrente alternata che continua. La luce emessa è di colore bianco, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Progettata per garantire prestazioni affidabili e un consumo energetico contenuto, questa lampadina è adatta a diversi contesti domestici e professionali.

Produttore

Lampadina DOMELED E14 130V AC-DC luce bianca consumo efficiente