Prodotti /

Cod. Rexel
WX4027540
Cod. Produttore
4027540
Cod. EAN
8025241226585

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 130V AC-DC
  • Colore luce: Blu intenso
  • Base: BA9S
  • Tipo: Lampadina LED
  • Applicazione: Segnalazione
  • Compatibilità: AC e DC
  • Durata: Alta affidabilità
  • Serie: DOMELED
Descrizione del produttore: La lampadina DOMELED BA9S da 130V AC-DC è caratterizzata da una luce blu intensa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e di alta qualità. Questo componente è progettato per funzionare sia in corrente alternata che continua, garantendo versatilità e durata nel tempo. La sua base BA9S facilita l'installazione in vari dispositivi elettrici, offrendo una soluzione compatta e performante per esigenze di segnalazione e illuminazione specializzata.

Produttore

Lampadina DOMELED BA9S 130V AC-DC luce blu segnalazione elettrica compatta